MFK-291 ナローフィットシートバッグM TANAX(タナックス)[バイク用品] 28766336 MFK-291 ナローフィットシートバッグM TANAX(タナックス)[バイク用品] 28766336 MFK-291 ナローフィットシートバッグM TANAX(タナックス)[バイク用品] 28766336 MFK-291 ナローフィットシートバッグM TANAX(タナックス)[バイク用品] 28766336 MFK-291 ナローフィットシートバッグM TANAX(タナックス)[バイク用品] 28766336 MFK-291 ナローフィットシートバッグM TANAX(タナックス)[バイク用品] 28766336

ナローフィットシートバッグM

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28766336 品番MFK-291
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

スーパースポーツ車のショートツーリングに最適なサイズ

用途シートバッグ 材質1680Dポリエステル+1680Dナイロン ライトグレー 容量(L)6 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)160×240×350 収納量最大:3kg
注意
※シート・テールカウル・ウインカー・サスペンション・マフラーの形状等により、まれに本製品を装着できない場合があります。事前に取り付け車両の形状を良くご確認の上、ご購入ください。
※バッグは走行に支障のない、安定した位置に装着してください。シート形状や取付位置等により装着後も安定しない場合がありますので、走行前に必ず操縦に支障のない事を確認し、また脱落等の無いように確実に装着してください。
※エンジン、マフラー等、車体の熱くなる部分には絶対に触れる事の無いように装着してください。
※法定速度以上での使用はお避けください。
※最大積載量(4.0kg)を超える積載は脱落や車両の破損の恐れがあるのでお控えください。
※寸法、容量等の表記につきましては、個体別の誤差が生じる場合がございますので予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする