シモン
シモンの 防護服・保護服・特殊服
シモンの 腕カバー
耐切創腕カバー(アームカバー) CR-301
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
28767359
品番
CR-301
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
耐切創レベルF(EN388:2016、ISO13997 TDM試験 )、15ゲージで伸縮性あり しっかりフィット。
用途
切創リスクのあるすべての現場
材質
HPPE、ポリエステル、スチール、スパンデックス
色
ブラック
サイズ
L
幅(cm)
12
全長(cm)
40
ゲージ数
15
素材
調強化ポリエチレン
耐切創性
レベルF(最高値)(EN ISO 13997 TDM試験による)
特性
耐切創、耐引き裂き、伸縮性、フィット性
袖口幅(cm)
9