MCO
MCOの PCアクセサリー
MCOの OAタップ/電源タップ
MCOの コーナータップ/トリプルタップ
耐雷USBタップ2個口2ポート2.4A
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28768829
品番
OAT-24U2P2/WH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
色
ホワイト
コンセント個数
2
出力電流(A)
USB2ポート合計2.4
機能
耐雷・耐トラッキング
USBポート数
2ポート
プラグ形状
2P