MCO
MCOの PCアクセサリー
MCOの OAタップ/電源タップ
MCOの コーナータップ/トリプルタップ
耐雷USBタップ2ポート
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28768865
品番
OAT-34U2P/WH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
コンセント個数
2
色
ホワイト
出力電流(A)
USB2ポート合計2.4
機能
耐雷・耐トラッキング
USBポート数
2ポート
プラグ形状
2P