YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の 防護服・保護服・特殊服
YAMAZEN(山善)の 使い捨て防護服
不織布 つなぎ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
28769644
品番
FT-M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
作業中の汚れを防ぐ不織布作業着。
不織布製のバインディングは上下に開閉し、着脱が簡単。
ウエスト部分はウエストゴム仕様でウエストにフィット。
袖口と足首は体にぴったりフィット。
用途
作業服、防護服、使い捨て、不織布、ウエストゴム、カバーオール、スクイーザー、Wファスナー。
種別
つなぎ
材質
不織布ポリプロピレン
色
ホワイト
サイズ
M
適応身長(cm)
155〜170
適応胸囲(cm)
75〜90