YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の 防護服・保護服・特殊服
YAMAZEN(山善)の 使い捨て防護服
不織布 つなぎ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
LL
注文コード
28769669
品番
FT-LL
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
この商品は
サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
作業中の汚れを防ぐ不織布作業着。
不織布製のバインディングは上下に開閉し、着脱が簡単。
ウエスト部分はウエストゴム仕様でウエストにフィット。
袖口と足首は体にぴったりフィット。
用途
作業服、防護服、使い捨て、不織布、ウエストゴム、カバーオール、スクイーザー、Wファスナー。
種別
つなぎ
材質
不織布ポリプロピレン
色
ホワイト
サイズ
LL
適応身長(cm)
170〜185
適応胸囲(cm)
90〜105