制電安全スニーカー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 28772715 品番 HZ-362
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

身体に溜まった静電気を靴底から放出する静電気帯電防止用の樹脂先芯入り作業スニーカー軽くて疲れにくい樹脂製先芯入り。
体内にある静電気を靴を通して地面に放出。
ミッドソールはクッション性のあり軽量のEVA素材。
アウトソールは油の付着した床面でも変質しにくい耐油性ゴム。

用途作業 ワーク 軽作業 アウトドア スポーツ ブラック サイズ(cm)25.5 標準質量(g/片足)330(26cm) 機能静電気帯電防止・クッション性・耐滑性 材質(先芯)樹脂 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする