曜日別特売
HZ-362 制電安全スニーカー コーコス信岡 28772740

 

HZ-362 制電安全スニーカー コーコス信岡 28772740
HZ-362 制電安全スニーカー コーコス信岡 28772740
HZ-362 制電安全スニーカー コーコス信岡 28772740
HZ-362 制電安全スニーカー コーコス信岡 28772740
HZ-362 制電安全スニーカー コーコス信岡 28772740
HZ-362 制電安全スニーカー コーコス信岡 28772740
HZ-362 制電安全スニーカー コーコス信岡 28772740
HZ-362 制電安全スニーカー コーコス信岡 28772740

制電安全スニーカー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズ(cm)26.5
内容量1足注文コード28772740品番HZ-362
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

身体に溜まった静電気を靴底から放出する静電気帯電防止用の樹脂先芯入り作業スニーカー軽くて疲れにくい樹脂製先芯入り。
体内にある静電気を靴を通して地面に放出。
ミッドソールはクッション性のあり軽量のEVA素材。
アウトソールは油の付着した床面でも変質しにくい耐油性ゴム。

用途
作業 ワーク 軽作業 アウトドア スポーツ
ブラックサイズ(cm)26.5標準質量(g/片足)330(26cm)機能静電気帯電防止・クッション性・耐滑性材質(先芯)樹脂甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする