曜日別特売
KBALXW1Q アルーナXL ホワイト マクストラプラス ピュアパフォーマンスカートリッジ1個付き ブリタ・ジャパン 28783407

KBALXW1Q アルーナXL ホワイト マクストラプラス ピュアパフォーマンスカートリッジ1個付き ブリタ・ジャパン 28783407
KBALXW1Q アルーナXL ホワイト マクストラプラス ピュアパフォーマンスカートリッジ1個付き ブリタ・ジャパン 28783407
KBALXW1Q アルーナXL ホワイト マクストラプラス ピュアパフォーマンスカートリッジ1個付き ブリタ・ジャパン 28783407
KBALXW1Q アルーナXL ホワイト マクストラプラス ピュアパフォーマンスカートリッジ1個付き ブリタ・ジャパン 28783407
KBALXW1Q アルーナXL ホワイト マクストラプラス ピュアパフォーマンスカートリッジ1個付き ブリタ・ジャパン 28783407
KBALXW1Q アルーナXL ホワイト マクストラプラス ピュアパフォーマンスカートリッジ1個付き ブリタ・ジャパン 28783407

アルーナXL ホワイト マクストラプラス ピュアパフォーマンスカートリッジ1個付き

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
28783407
品番
KBALXW1Q
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

たくさん使えるから料理に最適
いつも新鮮でおいしい水:便利なブリタ液晶メモが4週間ごとにカートリッジの交換時期を教えてくれます
XLサイズ(全容量3.5リットル、ろ過水容量1.75リットル)
<ろ過水容量について>
2020年10月1日の家庭用品品質表示法に係る雑貨工業品品質表示規程の一部改正にもとづき、定められた方法で測定した容量です。
原水貯留部(ろ過される前の水道水が貯まる部分)の最下部まで貯留する水量を表示しています。

材質
(浄水器本体)ASA樹脂、メタクリルスチレン
幅(mm)
245
質量(kg)
0.602
高さ(mm)
254
奥行(mm)
145
容量(L)
ろ過水:1.75
全容量(L)
3.5
食器洗浄機
対応(ふたを除く)

商品説明動画

ブリタ ポット型浄水器 アルーナXLの魅力とは?ブリタでろ過して、水道水をおいしい水に!

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
28783407KBALXW1Q61506928KBALXW1MKBALXW1Q ブリタ ポット型浄水器 アルーナXL カートリッジ1個付き【日本正規品】 ブリタ・ジャパン 61506928ブリタ ポット型浄水器 アルーナXL カートリッジ1個付き【日本正規品】ブリタ・ジャパン1個
¥3,688
税込¥4,057
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「浄水器/軟水器/整水器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
KBALXW1Q アルーナXL ホワイト マクストラプラス ピュアパフォーマンスカートリッジ1個付き 1個 ブリタ・ジャパン 【通販モノタロウ】