レディスパンツ(ツータック) E753

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 28819553 品番 E753
参考基準価格(税別)¥8,100 販売価格(税込) ¥4,829
販売価格(税別)
4,390

サーモストック(水分を吸収して発散する)素材を使用したワークウェアです。

オリーブ サイズL 機能帯電防止素材、二重織、サーモストック(吸湿発熱素材)、エコ商品 仕様傷つき防止設計、コインポケット(右脇ポケット内) 種別ツータックパンツ エコマーク認定認定 素材ポリエステル60%・綿40%(再生ポリエステル全体の60%) グリーン購入法適合 エコマーク認定番号19 103 080

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする