カーゴパンツ(ツータック) E642

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 28826824 品番 E642
参考基準価格(税別)¥9,900 販売価格(税込) ¥5,929
販売価格(税別)
5,390

アジャスター付き、ワークウェアです。

オリーブ サイズ4L 機能帯電防止素材、二重織、エコ商品 股下(cm)78 仕様ウエストアジャスター、マチ付ポケット、マルチポケット(ポケット内側) 種別ツータックカーゴパンツ エコマーク認定認定 ウエスト(cm)100〜103〜106 素材表面:ポリエステル100%、裏面:ポリエステル65%・綿35%、総合混率:ポリエステル90%・綿10%(再生ポリエステル全体の60%) グリーン購入法適合 エコマーク認定番号19 103 080

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-11
用途:
アジャスター付きがありがたい。
その他業種

紺色のLLサイズのものを使用していましたが、
体型の変化に伴い、アジャスターを最大まで伸ばさなければはけなくなってしまいました。
今回、新しくオリーブ色の3Lを購入してみましたが、十分な余裕があり、アジャスターのお陰でウエストのサイズに合わせることができるので、とっても良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする