包丁差しだけ古くて困っていて、取替も電動ドライバーで簡単にできるので助かっています。
きちんとした造りで、元から付いていた物と並べて付けましたが
違和感なく、操作もスムーズです。
欲を言うと、色が選べればさらに良いですが、扉の裏に
取付なので、特に問題ありません。
以前使っていたものが包丁の刃で欠けて、なにかかわりのものがないか探していました。交換もビスで止めるタイプなので簡単に付け替えられました。新品になって気分が上がります。
やや安っぽさを感じますが、扉を閉じれば見えなくなるので問題ありません。価格が価格なだけに、納める際に高い位置から落とすように入れると、柄を支える部分が割れやすいのかな?とも思いますが、何年も経たなければ分からないでしょう。木ネジが付属していませんが、これまで使っていた包丁ラックから再利用して済みました。
何年もキッチンの包丁差しが割れたままでした。サイズがほぼ同じだったのでねじ穴もそのまま使えてきれいに交換できました。4本差せるように直って満足です。
既存包丁差しの交換でしたので 簡単に取付できました 取付ビスが付属していると
ありがたいです
取り付けたときにサイズ的に大きいので元々あった包丁差しの跡も隠せるだけでなく、扉そのものも新しくなった感じもします。価格的にも安いのでしばらくこちらを使おうと思います。
約0年経過した新築時からの包丁差しが劣化、破損したので、代替品として注文。サイズ、機能、色合いとも従来通りとなり、満足しています。取付がビス2本かつ添付されていないという点が残念でしたが、既存のものを取り外した際のビスで代替できました。よりしっかり取り付けるためには、ビス穴がもう2か所位あっても良いかと思いますが、薄手の両面テープを側面に貼付し、ビス2本で固定しました。押し付けると、位置決めも容易で、全体がしっかり固定されるので、両面テープの使用・若しくはビス穴をもう1か所ずつ左右に空けて4か所固定にすればよろしいかと思います。