SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水廻り部材
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 単水栓
ガーデン水栓
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
固定コマ、クロスハンドル、銅合金を素地のまま使用した製品です。その特性上、ご使用の時間経過とともに色調が変化します。
注文コード
28827812
品番
Y1810YB-13
参考基準価格(税別)
¥10,900
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(mm)
13
仕様
固定コマ、クロスハンドル、銅合金を素地のまま使用した製品です。その特性上、ご使用の時間経過とともに色調が変化します。
材質
銅合金
直径(Φmm)
(ホース接続部)24
動作方式
手動
使用地区
一般地
ねじサイズ
PJ1/2
特性
空気を含んで水はねを抑える泡沫吐水
ホース接続可否
可
商品説明動画
単水栓 壁の間からの水漏れ修理&交換/三栄水栓KS-05
参考になった