ガーデン水栓

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様固定コマ、クロスハンドル、逆止弁付 注文コード28827864 品番Y1812Y-13
参考基準価格(税別)¥10,300 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(mm)13 仕様固定コマ、クロスハンドル、逆止弁付 直径(Φmm)(ホース接続部)15.9 ハンドル形状クロスハンドル 使用地区一般地 ねじサイズPJ1/2 ホース接続可否 逆止弁有無あり

商品説明動画

単水栓 壁の間からの水漏れ修理&交換/三栄水栓KS-05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする