Asahicho(旭蝶繊維)
Asahicho(旭蝶繊維)の ワーキングウェア
Asahicho(旭蝶繊維)の ボトムス
Asahicho(旭蝶繊維)の 秋冬 ボトムス
パンツ(ツータック) 631
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全84種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
28830446
品番
631
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥3,949
販売価格(税別)
¥
3,590
バスケットに入れる
ピーチフェイスで肌触りが良く、三本針縫製で丈夫です。
色
ベージュ
サイズ
73
機能
帯電防止素材、軽起毛(ピーチフェイス)
股下(cm)
78
種別
ツータックパンツ
ウエスト(cm)
73
素材
ポリエステル65%・綿35%