耐切創手袋 ZIZAI ZIー728L ニトリルフルコート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10双) サイズL 注文コード28831646 品番ZI728LL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥26,760
この商品はサイズなど5種類から選べます 他の種類を見る

ニトリルゴムをトリプルコーティングし、油の多い環境や湿気の多い環境に理想的な手袋です。
コーティングの表面には、特殊すべり止め加工による吸盤状の細かい凹凸があるため、油に濡れた環境でも強いグリップ力を発揮します。
繊維素材には、高強度ポリエチレン「Tsunooga」やスパンデックスなどを使用し、優れた耐切創性(EN388:2016レベルD、ANSI A4)と柔軟性があります。
油を取り扱いながら、高い作業性が求められるシーンにおすすめです。

用途機械加工業・自動車関連業に。土木・建築・建設作業に。ガラス加工・板金作業に。 材質コーティング樹脂:ニトリルゴム 、主な繊維:ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維、ナイロン、ポリウレタン 厚さ(mm)1.5 サイズL 規格EN388:2016/4X43E 入数(双)10 機能耐切創・柔軟性 全長(cm)30 中指長(cm)8.5 手のひらまわり(cm)21 ゲージ数15 耐切創性E

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
28831646 ZI728LL 73648849 ZI728L_L_1P 耐切創手袋 ZIZAI ZIー728L ニトリルフルコート Weed 耐切創手袋 ZIZAI ZIー728L ニトリルフルコート Weed 1袋(10双) 18,980
欠品中
税込20,878
品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする