コーコス信岡
コーコス信岡の ワーキングウェア
コーコス信岡の ボトムス
コーコス信岡の 春夏 ボトムス
涼風シャワー カーゴパンツ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
S
注文コード
28831759
品番
6515
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
体の熱がこもりやすい内股にメッシュを使用しているので通気性があります
両サイドフラップ付きカーゴポケット
清涼感のあるトロピカル素材を使用
用途
涼風シャワー、爽快、メッシュ、通気性、カーゴ、パンツ
種別
カーゴスラックス
色
シルバー
サイズ
S
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
72
機能
通気性
ワタリ(cm)
30
適応ウエスト(cm)
66〜75