コーコス信岡
コーコス信岡の ワーキングウェア
コーコス信岡の ボトムス
コーコス信岡の 春夏 ボトムス
涼風シャワー カーゴパンツ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
4L
注文コード
28831804
品番
6515
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,179
販売価格(税別)
¥
2,890
この商品は
サイズ
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
体の熱がこもりやすい内股にメッシュを使用しているので通気性があります
両サイドフラップ付きカーゴポケット
清涼感のあるトロピカル素材を使用
用途
涼風シャワー、爽快、メッシュ、通気性、カーゴ、パンツ
種別
カーゴスラックス
色
チャコール
サイズ
4L
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
78
機能
通気性
ワタリ(cm)
37.5
適応ウエスト(cm)
96〜105