Asahicho(旭蝶繊維)
Asahicho(旭蝶繊維)の ワーキングウェア
Asahicho(旭蝶繊維)の ボトムス
Asahicho(旭蝶繊維)の 秋冬 ボトムス
パンツ(ワンタック) E602
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全90種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
28834174
品番
E602
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥5,489
販売価格(税別)
¥
4,990
バスケットに入れる
帯電防止素材 二重織
色
オリーブ
サイズ
76
機能
帯電防止素材、二重織、エコ商品
股下(cm)
78
種別
ワンタックパンツ
エコマーク認定
認定
ウエスト(cm)
76
素材
表面:ポリエステル100% 裏面:ポリエステル65%・綿35%、総合混率:ポリエステル90%・綿10%(再生ポリエステル全体の55%)
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
19 103 080