Asahicho(旭蝶繊維)
Asahicho(旭蝶繊維)の ワーキングウェア
Asahicho(旭蝶繊維)の ボトムス
Asahicho(旭蝶繊維)の 秋冬 ボトムス
パンツ(ノータック) 65800
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
28843773
品番
65800
参考基準価格(税別)
¥20,300
販売価格(税込)
¥10,989
販売価格(税別)
¥
9,990
バスケットに入れる
水滴の付着を軽減する、持続撥水素材(タクティーム)を使用し長時間の降雨に優れた効果を発揮する防寒着です。
色
ブルー
サイズ
L
機能
タクティームブロックドビー、TACTEEM:持続撥水素材、特殊加工糸による高い水滴ころがり性、裏側ラミネーション、耐水度10000mm/cm
2
(JIS L1092 A法)、透湿度5000g/m
2
/24hr(JIS L1099 A-1法)
股下(cm)
76
仕様
右スルーポケット付、デザイン反射プリント(足部分)
種別
ノータックパンツ
ウエスト(cm)
80〜88
素材
表地:ポリエステル100%、中綿:ポリエステル100%、裏地:ポリエステル100%