65800 パンツ(ノータック) 65800 Asahicho(旭蝶繊維) 28843974 65800 パンツ(ノータック) 65800 Asahicho(旭蝶繊維) 28843974

パンツ(ノータック) 65800

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 28843974 品番 65800
参考基準価格(税別)¥20,300 販売価格(税込) ¥13,090
販売価格(税別)
11,900

水滴の付着を軽減する、持続撥水素材(タクティーム)を使用し長時間の降雨に優れた効果を発揮する防寒着です。

オレンジ サイズ5L 機能タクティームブロックドビー、TACTEEM:持続撥水素材、特殊加工糸による高い水滴ころがり性、裏側ラミネーション、耐水度10000mm/cm2(JIS L1092 A法)、透湿度5000g/m2/24hr(JIS L1099 A-1法) 股下(cm)76 仕様右スルーポケット付、デザイン反射プリント(足部分) 種別ノータックパンツ ウエスト(cm)115〜130 素材表地:ポリエステル100%、中綿:ポリエステル100%、裏地:ポリエステル100%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする