本体画像

1050mm KS バール袋 肩ひも付き KS(坂謙) 28844097 1050mm KS バール袋 肩ひも付き KS(坂謙) 28844097

KS バール袋 肩ひも付き

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28844097 品番 1050mm
参考基準価格(税別)¥3,100 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

電車移動などのバールの収納に!!
水平器の長尺物などにも最適!!

用途バールや水平器などの収納袋として!! 仕様底部:あて付 材質帆布 形状1段 寸法(mm)使用バール:1050

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする