色ネイビー
サイズM
機能帯電防止素材、ダイヤドビー(フィルムラミネート)、ウェーブロン、耐水度10000mm/cm2 JIS L1092A法、透湿度4000g/m2/24hr JIS L1099A-1法、エコ商品、撥水加工、防水仕様
股下(cm)76
仕様ファスナー付サイドポケット(右脇)、前立て切り返し、ファスナー付ポケット(左右ポケット)、再帰反射テープ使用(後ろポケット雨ブタ)、スルーポケット、脇シャーリング、傷つけ防止設計 ボタン・ファスナー隠し仕様
種別パンツ
エコマーク認定認定
ウエスト(cm)73〜80
素材表面:ポリエステル100%(再生ポリエステル全体の55%)、裏面:タフタ(ポリエステル100%)、中綿:樹脂綿(ポリエステル100%)
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号19 103 095