タイガークラウン
タイガークラウンの キッチン・調理用品
タイガークラウンの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
タイガークラウンの ヘラ・スパチュラ
特大ゴムヘラシリコーン
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28847710
品番
#1640
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
金属の芯が入った丈夫な一体成型。
大ぶりだからしっかり持てて生地を混ぜたり移したりするのが簡単にできます。
生地ならしにも広い面をフルに活用できる優れ物です。
高温・低温の料理もOKです。
材質
本体/シリコーンゴム、芯棒/スチール
質量(g)
170
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
106×12×216
ヘラサイズ(mm)
106×12×66
耐久温度(℃)
耐熱/204、耐冷/-20
注意
※耐熱にご注意ください。
※揚げ物など、油を大量に使う料理にはご使用にならないでください。
※刃物類や缶詰の切り口等にご注意ください。
※使用後はできるだけ早く汚れを洗って保管してください。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないでください。
※電子レンジ不可。
※食品によっては色が淡く染まることがありますが、衛生上の心配はありません。