タイガークラウン
タイガークラウンの キッチン・調理用品
タイガークラウンの 抜き型・細工用品・皮むき・卵切り
タイガークラウンの 卵切り
ST.たまごの黄身とり
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28847999
品番
#75
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
たまごを割ってのせると白身だけが下に落ちて黄身と白身がわけられます。
ステンレス製なので衛生的で丈夫です。
用途
たまごの黄身と白身を分ける際に。
材質
ステンレス鋼(18-0)
質量(g)
20
内径(Φmm)
黄身取部:41×9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
76×105×16
注意
※初めてお使いになる時、製品をよく洗ってからお使いください。
※ご使用後は洗剤で洗い、水でよくすすいだ後、水気を拭き取ってからご収納ください。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないでください。