タイガークラウン
タイガークラウンの キッチン・調理用品
タイガークラウンの 抜き型・細工用品・皮むき・卵切り
タイガークラウンの ピーラー・皮むき
細麺ピ-ラ- 千切
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28848446
品番
#2771
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
するする剥けるピーラー。
野菜の千切りにぴったりなピーラーです。
刃はステンレス製なので、錆に強く丈夫です。
芽取りも付いています。
用途
野菜の千切りに。
材質
ハンドル/ABS樹脂
寸法(mm)
56×13×108
質量(g)
14
耐久温度(℃)
ハンドル/耐熱温80、耐冷温-30
材質(刃)
ステンレス鋼 /焼入ハガネ
注意
※初めてご使用になる時は、食器用洗剤でよく洗ってからご使用ください。
※ご使用後は食器用洗剤で洗い、水気をよく拭き取ってからご収納ください。
※タワシ又はみがき粉でみがくと傷がつきます。
※刃物ですから取扱いには十分注意してください。
※お子様の手の届かない場所へ保管してください。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないでください。
※手や指にキズをつけないよう注意してください。