Asahicho(旭蝶繊維)
Asahicho(旭蝶繊維)の ワーキングウェア
Asahicho(旭蝶繊維)の ボトムス
Asahicho(旭蝶繊維)の 秋冬 ボトムス
防水極寒パンツ(ワンタック) 58501
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
28848585
品番
58501
参考基準価格(税別)
¥30,600
販売価格(税込)
¥20,790
販売価格(税別)
¥
18,900
バスケットに入れる
シンサレートを使用した、最高水準の極寒仕様の防水防寒です。
色
ネイビー
サイズ
5L
機能
高耐水性、ネオゾイック(透湿防止素材)、ミルパ、耐水度10000mm/cm
2
JIS L1092A法、透湿度4000g/m
2
/24hr JIS L1099A-1法、撥水加工、防水仕様、冷凍庫対応、寒冷地仕様
股下(cm)
76
仕様
再帰反射テープ、ダブル裾口
種別
ワンタックパンツ
ウエスト(cm)
115〜130
素材
表地:ポリエステル100%、裏地:ダブルメッシュキルト(ポリエステル100%)、中綿:シンサレート(ポリプロピレン65%・ポリエステル35%)