タイガークラウン
タイガークラウンの キッチン・調理用品
タイガークラウンの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
タイガークラウンの ヘラ・スパチュラ
ポリカーボミキサー穴明
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28848665
品番
#498
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
ヘラ部分に穴があいているので、空気の入りがよくムラなく混ぜ合わせられます。
材質
本体/ABS樹脂、部品/ポリプロピレン
質量(g)
52
穴径(Φmm)
28
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
48×11×308
ヘラサイズ(mm)
49×11×105
耐久温度(℃)
耐熱/70、耐冷/-30
注意
※初めてお使いになる時、製品をよく洗ってからお使い下さい。
※ご使用後は洗剤で洗い、水でよくすすいだ後、水気を拭き取ってからご収納ください。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないでください。