タイガークラウン
タイガークラウンの キッチン・調理用品
タイガークラウンの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
タイガークラウンの トング・サーバー
STスパゲティートング
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28848674
品番
#509
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
つるつるすべって中々扱いにくいスパゲティもこのトングを使えば楽に取れます。
用途
揚げ物・茹で物の取り出しにもお使い頂けます。
材質
ステンレス
寸法(mm)
ハサミ:78×32×12
質量(g)
50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
117×33×192
注意
※初めてお使いになる時、製品をよく洗ってからお使い下さい。
※ご使用後は洗剤で洗い、水でよくすすいだ後、水気を拭き取ってからご収納ください。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないでください。