タイガークラウン
タイガークラウンの キッチン・調理用品
タイガークラウンの 抜き型・細工用品・皮むき・卵切り
タイガークラウンの 野菜等抜き型
Pケース入 野菜抜型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
本体/ステンレス鋼、ケース/スチロール樹脂
形状
松/竹/梅/桔梗/菊/桜
注文コード
28848699
品番
#526
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
この商品は
材質・形状
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
抜型で野菜を抜いてお鍋やカレーなど様々なお料理をお洒落に変身。
ステンレス製ですので錆びにくく形崩れせずに抜け、とっても使いやすいです。
用途
料理だけでなくお菓子作りにも楽しく使えます。
材質
本体/ステンレス鋼、ケース/スチロール樹脂
形状
松/竹/梅/桔梗/菊/桜
質量(g)
17
寸法(幅W×高さH)(mm)
40×53
注意
※初めてお使いになる時、製品をよく洗ってからお使い下さい。
※ご使用後は洗剤で洗い、水でよくすすいだ後、水気を拭き取ってからご収納ください。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないでください。