Pケース入 野菜抜型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質本体/ステンレス鋼、ケース/スチロール樹脂 形状梅/桔梗/菊/桜 注文コード28848726 品番#529
参考基準価格(税別)¥450 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419
この商品は材質・形状など4種類から選べます 他の種類を見る

抜型で野菜を抜いてお鍋やカレーなど様々なお料理をお洒落に変身。
ステンレス製ですので錆びにくく形崩れせずに抜け、とっても使いやすいです。

用途料理だけでなくお菓子作りにも楽しく使えます。 材質本体/ステンレス鋼、ケース/スチロール樹脂 形状梅/桔梗/菊/桜 質量(g)8 寸法(幅W×高さH)(mm)27×39
注意
※初めてお使いになる時、製品をよく洗ってからお使い下さい。
※ご使用後は洗剤で洗い、水でよくすすいだ後、水気を拭き取ってからご収納ください。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抜き型・細工用品・皮むき・卵切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする