#544 絞り出し袋口金付 タイガークラウン 28848778

#544 絞り出し袋口金付 タイガークラウン 28848778
#544 絞り出し袋口金付 タイガークラウン 28848778
#544 絞り出し袋口金付 タイガークラウン 28848778

絞り出し袋口金付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×250×3注文コード28848778品番#544
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,197
販売価格(税別)
1,088

無毒・無害で耐熱・耐冷性に秀れています。
丈夫で洗いが簡単!汚れもすぐに落ちます。
ネジ式で口金と絞り袋が固定され使いやすく美しく飾り付けられます。

セット内容絞り出し袋1枚/口金6個(丸型・花形3弁・花形5弁・ばら型・葉型・波型)/口金キャップ2個材質袋/ポリウレタン、口金/ステンレス鋼(18-0)、キャップ/ポリエチレン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×250×3耐熱温度(℃)袋:耐熱/120、耐冷/-30耐久温度(℃)キャップ:耐熱/80、耐冷/-30
注意
※初めてお使いになる時、製品をよく洗ってからお使い下さい。
※火のそばに置かないで下さい。
※ご使用後はよく洗って乾燥させてから収納して下さい。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デコレーター・絞り袋・スパチュラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする