フルーツデコレーター2号

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28848936 品番#583
参考基準価格(税別)¥750 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

フルーツの中心を取り囲むようにカットしたらフルーツバスケットの出来上がり。
丸いスプーン部分は、くるりと回し取ると球状になります。
フルーツバスケットにシャーベットや新鮮なフルーツを入れると魅力的な前菜やデザートに。

用途フルーツバスケット作りに。 材質V先/ステンレス鋼(18-0)、くり抜/スチール、ハンドル/ポリプロピレン 寸法(mm)くり抜部:29×30×8、V先:17.4×14.2×55 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29×19×194 耐久温度(℃)ハンドル:耐熱/120、耐冷/-20
注意
※初めてお使いになる時製品をよく洗ってからお使い下さい。
※手や指にキズをつけないように注意して下さい。
※幼児の手の届かない所に保管して下さい。
※ご使用後は洗剤で洗い、水でよくすすいだ後水気を拭き取ってからご収納下さい。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抜き型・細工用品・皮むき・卵切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする