タイガークラウン
タイガークラウンの キッチン・調理用品
タイガークラウンの 抜き型・細工用品・皮むき・卵切り
タイガークラウンの 卵切り
DX 玉子切器
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28849015
品番
#702
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
卵をきっちり6等分にスライスします。
受皿に細線が食い込むようになっているのできれいに卵を切ることができます。
材質
本体/ABS樹脂、枠/スチール、ピアノ線/18-8ステンレススチール
質量(g)
82
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
60×155×38
寸法(Φ×mm)
玉子切部:42×32(6等分)
耐久温度(℃)
耐熱/80、耐冷/-30
注意
※ご使用前に食器用洗剤でよく洗ってからお使い下さい。
※手や指にケガをしないよう取扱いには十分ご注意下さい。
※ご使用後は食器用洗剤でよく洗ってからご収納下さい。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないで下さい。