DX 玉子切器

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28849024 品番#704
参考基準価格(税別)¥380 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359

ゆで玉子のスライスがきれいにできる。
出来上がりもきれいに仕上がるのでサラダやお弁当などの盛付けに最適です。

材質本体/ポリプロピレン、枠/スチール、ピアノ線/18-8ステンレススチール 寸法(mm)玉子切部:58×56(9枚スライス) 質量(g)65 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×123×33 耐久温度(℃)耐熱/120、耐冷/-20
注意
※ご使用前に食器用洗剤でよく洗ってからお使い下さい。
※手や指にケガをしないよう取扱いには十分ご注意下さい。
※ご使用後は食器用洗剤でよく洗ってからご収納下さい。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抜き型・細工用品・皮むき・卵切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする