タイガークラウン
タイガークラウンの キッチン・調理用品
タイガークラウンの 裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし
タイガークラウンの スープ濾し・ストレーナー
ワイン.C ストレーナー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28849146
品番
#893
参考基準価格(税別)
¥2,450
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
ワインカラーのデザインがお洒落な丈夫で使いやすいキッチンツール。
材質
金属部/18-8ステンレス、ハンドル/ナイロン
質量(g)
160
内寸(mm)
Φ148×80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
162×369×81
耐久温度(℃)
耐熱/90、耐冷/-30
網目
18メッシュ
注意
※ご使用前に食器用洗剤でよく洗ってからお使い下さい。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないで下さい。
※ご使用後は食器用洗剤でよく洗い乾燥させてから収納して下さい。