タイガークラウン
タイガークラウンの キッチン・調理用品
タイガークラウンの 裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし
タイガークラウンの スープ濾し・ストレーナー
18-8茶漉
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
75×160×34
注文コード
28850905
品番
#1558
参考基準価格(税別)
¥570
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
焼き上がったケーキの仕上げに粉糖をふりかけたり、急須無しでお茶を入れることができます。
手軽に使える大変便利な商品です。
材質
18-8ステンレス
質量(g)
18
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
75×160×34
網目
Φ0.16×40メッシュ
注意
※初めてご使用になる時、液体洗剤などで洗ってからご使用下さい。
※ご使用後は、水やお湯又は液体洗剤でよく洗い落として下さい。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないで下さい。
※手や指にキズをつけないように注意して下さい。