曜日別特売
#1610 ウィズ シリコーンゴムヘラ 大 タイガークラウン 28851000

#1610 ウィズ シリコーンゴムヘラ 大 タイガークラウン 28851000
#1610 ウィズ シリコーンゴムヘラ 大 タイガークラウン 28851000
#1610 ウィズ シリコーンゴムヘラ 大 タイガークラウン 28851000
#1610 ウィズ シリコーンゴムヘラ 大 タイガークラウン 28851000
#1610 ウィズ シリコーンゴムヘラ 大 タイガークラウン 28851000

ウィズ シリコーンゴムヘラ 大

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード28851000品番#1610
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

安全・衛生的・弾力性バツグン!お菓子作り・お料理に理想的です。
生地を混ぜ合わせたり、ボールから移したり生地ならしや裏漉しに使ったりします。
特殊金属が中に入って、丈夫な一体成型だから衛生的に使え使い勝手や耐久性がバツグン。
高温・低温の調理もOK

材質本体/シリコーンゴム、芯棒/ステンレス鋼(18-0)質量(g)95寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×10×264ヘラサイズ(mm)57×11×75耐久温度(℃)耐熱/204、耐冷/-20
注意
※揚げ物など、油を大量に使う料理にはご使用にならないで下さい。
※刃物類や缶詰の切り口などにご注意下さい。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないでください。
※電子レンジ不可食品によっては色が染まることがありますが、衛生上の心配はありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする