タイガークラウン
タイガークラウンの キッチン・調理用品
タイガークラウンの 抜き型・細工用品・皮むき・卵切り
タイガークラウンの 殻割り・種取り
ガーリックプレス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28851596
品番
#1808
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ぎゅと押すだけでにんにく絞り!!
手やまな板を汚さずに、にんにく料理が手軽に楽しめます。
フッ素樹脂加工でお手入れラクラク!!
材質
本体/アルミダイキャスト、ブラシ/ポリプロピレン
質量(g)
155
表面処理
フッ素樹脂加工
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
40×165×50
耐久温度(℃)
ブラシ/耐熱80/耐冷-20
注意
※ご使用前に食器用中性洗剤でよく洗ってからご使用ください。
※たわし又はみがき粉でみがくと傷がつくことがあります。
※食器洗浄機、食器乾燥機に入れないでください。
※ご使用後は水分をよく拭き取ってからご収納ください。