タイガークラウン
タイガークラウンの キッチン・調理用品
タイガークラウンの 抜き型・細工用品・皮むき・卵切り
タイガークラウンの ピーラー・皮むき
ガーリックピーラー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28851605
品番
#1809
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
ころがすだけで”あっ”という間に薄皮むき!!
手やまな板を汚さずに、にんにく料理が手軽に楽しめます。
材質
エラストマー
質量(g)
30
内径(Φmm)
34
寸法(Φ×mm)
約40×140
耐久温度(℃)
耐熱70/耐冷-20
注意
※ご使用前に食器用中性洗剤でよく洗ってからご使用ください。
※たわし又はみがき粉でみがくと傷がつくことがあります。
※ご使用後は水分をよく拭き取ってからご収納ください。
※食器洗浄機、食器乾燥機に入れないでください。