レモン絞り 容器付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28852339 品番#2106
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559

小さいフルーツでも簡単に絞れます。
器具の底にはゴムをつけましたので底がすべりません。
レモンをはじめフルーツの汁を絞る時に使います。
絞りやすく、いやな臭いがつかず丈夫です。

材質本体/ポリエチレン、滑り止め/ゴム 寸法(mm)カップ:約Φ99×111×53 容量(mL)300 質量(g)75 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×114×97 寸法(Φ×mm)絞器:104×53、ソソギ部:約56×50 耐久温度(℃)耐熱100/耐冷-30
注意
※直接火にかけないでください。
※火のそばに置くと軟化し、又は変化することがあります。
※ご使用後、タワシやみがき粉で洗うと傷がつくことがあります。
※洗った後は乾いた布でよく拭き取ってからご収納ください。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする