タイガークラウン
タイガークラウンの 厨房機器・設備・調理機械
タイガークラウンの 熱調理機・加熱機器
タイガークラウンの 業務用レンジ/コンロ
クッキングマット20cm
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28852348
品番
#2127
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
ガスの強火を、やわらかく均一に変えるマット。
熱がまんべんなく伝わり、とろ火料理に最適。
ハンドルは場所を取らない折りたたみ式でハンドルカバーは外して洗えます。
耐久性が高く、長持ちする丈夫な商品。
材質
本体、ハンドル/スチール、ハンドルカバー/フェノール樹脂
質量(g)
330
寸法(Φ×mm)
200×18、マット:200×5
耐久温度(℃)
カバー/耐熱120/耐冷-30
ハンドル寸法(mm)
32×150
注意
※鍋などをのせた状態での、持ち運びはしないでください。
※火加減は弱火から中火にしておいてください。即、強火は変形する恐れがあります。
※洗う時は、器具が冷めてから水をかけてください。
※安全装置付のガスコンロやカセットコンロ、IH調理器での使用はできません。
※直火にあてますと変色しますが品質・機能上問題ありません。