タイガークラウン
タイガークラウンの キッチン・調理用品
タイガークラウンの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
タイガークラウンの トング・サーバー
さるつかみ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28852506
品番
#2180
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
立置きタイプでとっても衛生的!
どこでも置ける、かわいいサルのトングです。
便利で置き場所にも困りません。
カラーも5色あるのでお好みで選んでください。
材質
ナイロン
寸法(mm)
トング部:88×27×193
質量(g)
115
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
88×48×256
耐久温度(℃)
耐熱180/耐冷-20
注意
※直接火にあてないでください。
※火のそばに置かないでください。製品が熱くなり本体の変形ややけどの恐れがあります。
※初めて使用する際は、食器用洗剤等でよく洗ってください。
※ご使用後は食器用洗剤等で洗い、水分をよく拭き取ってから収納してください。
※金属タワシやみがき粉で洗わないでください。キズがつく恐れがあります。
※お子様の手の届かないところに保管してください。
※食洗機を使用の場合、食洗機の取説に従ってください。