タイガークラウン
タイガークラウンの キッチン・調理用品
タイガークラウンの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
タイガークラウンの トング・サーバー
スプーン&トング グリーン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28852558
品番
#2186
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
お箸とスプーンが一緒になった優れもの。
直接置いてもお箸とスプーン部分はテーブルに付かず衛生的。
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
スプーン部:40×48×20
質量(g)
20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
40×20×245
耐久温度(℃)
耐熱120/耐冷-20
注意
※初めて使用する際は、洗ってからお使いください。
※金属タワシやみがき粉で洗わないでください。キズが付きます。
※お子様お手の届かないところに保管してください。
※火のそばに置かないでください。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないでください。