フルーツボーラー大25Φ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28852567 品番#2225
参考基準価格(税別)¥650 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

フルーツや野菜がコロコロボールにくり抜ける楽しい道具です。
チョコレートを薄く削ってケーキのデコレーションにも最適。

用途スイカ、メロン、じゃが芋、人参などをすくい取って玉型に形作りフルーツポンチなどの飾りに。 材質金属部/ステンレス鋼(18-0)、ハンドル/ポリプロピレン 質量(g)38 寸法(Φmm)くり抜部:25 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×18×185 耐久温度(℃)耐熱120/耐冷-20
注意
※初めてお使いになる時、食器用洗剤でよく洗ってからご使用ください。
※ご使用後は洗剤で洗い、水気をよく拭き取って乾燥させてください。
※タワシや磨き粉等で洗うと傷がつくことがあります。
※上記以外の用途ではご使用にならないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抜き型・細工用品・皮むき・卵切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする