タイガークラウン
タイガークラウンの キッチン・調理用品
タイガークラウンの スライサー・削り/おろし/ジューサー
タイガークラウンの 野菜スライサー
キャベツスライサー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
プレート/ABS樹脂、刃/ステンレス、安全ホルダー/AS樹脂
注文コード
28852655
品番
#2270
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
「カミソリ」の感覚で切れ味抜群!
安心のホルダー付きで野菜を最後までムダにしません。
キャベツはもちろん、たまねぎ、ジャガイモ、レモン、トマトなど幅広くスライスできます。
材質
プレート/ABS樹脂、刃/ステンレス、安全ホルダー/AS樹脂
寸法(mm)
ホルダー:130×90×36
質量(g)
220
内寸(mm)
内側:103×6×303
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
125×405×40
耐久温度(℃)
プレート/耐熱80/耐冷-20、ホルダー/耐熱80/耐冷-30
注意
※ご使用前に食器用洗剤で洗ってからお使いください。
※安定した状態でご使用ください。
※材料が小さくなった状態では指が刃に触れないように注意してください。誤って手を切る恐れがあります。
※かぼちゃ等の硬い物には使用しないでください。刃が折れたり欠けたりする恐れがあります。
※火のそばに置かないでください。樹脂が溶けたり、燃えたりする恐れがあります。