タイガークラウン
タイガークラウンの キッチン・調理用品
タイガークラウンの スライサー・削り/おろし/ジューサー
タイガークラウンの 野菜スライサー
キャベツスライサー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
容器・ホルダー/AS樹脂、足ゴム/シリコーンゴム、調理プレート/ABS樹脂、刃/ステンレス
注文コード
28852664
品番
#2272
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
「カミソリ」の感覚で切れ味抜群!
安心のホルダー付きで野菜を最後までムダにしません。
キャベツはもちろん、たまねぎ、ジャガイモ、レモン、トマトなど幅広くスライスできます。
材質
容器・ホルダー/AS樹脂、足ゴム/シリコーンゴム、調理プレート/ABS樹脂、刃/ステンレス
寸法(mm)
スライサー:125×405×25、容器:115×390×78
耐荷重(kg)
470
内寸(mm)
容器:111×303×77
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
125×405×95
耐熱温度(℃)
容器・ホルダー/耐熱80度/耐冷-30度、調理プレート/耐熱80度/耐冷-20度
注意
※ご使用前に食器用洗剤で洗ってからお使いください。
※安定した状態でご使用ください。
※材料が小さくなった状態では指が刃に触れないように注意してください。誤って手を切る恐れがあります。
※かぼちゃ等の硬い物には使用しないでください。刃が折れたり欠けたりする恐れがあります。
※火のそばに置かないでください。樹脂が溶けたり、燃えたりする恐れがあります。