タイガークラウン
タイガークラウンの キッチン・調理用品
タイガークラウンの 抜き型・細工用品・皮むき・卵切り
タイガークラウンの 卵切り
エッグハンマータッチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28852680
品番
#2275
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
殻を上部だけでむくのはなかなか難しいものですが、これを使えば簡単!
使って楽しい卵の殻割り器です。
卵にかぶせバネをきかせてハンマーでたたくと、きれいな円形に割れ目が入り殻をはずせます。
用途
卵の殻をきれいに剥がしたいときに。
材質
65(PET)、ハンマー、ハンドル部/スチール、蓋/ステンレス鋼(18-0)
寸法(mm)
取手:8×95
内径(Φmm)
蓋内径:33
寸法(Φmm)
ハンマー:20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
34×105×52
注意
※初めてお使いになる時、製品をよく洗ってからお使いください。
※ご使用後は洗剤で洗い、水でよくすすいだ後、水気を拭き取ってからご収納ください。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないでください。