タイガークラウン
タイガークラウンの キッチン・調理用品
タイガークラウンの スライサー・削り/おろし/ジューサー
タイガークラウンの 野菜スライサー
スティックカッター
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28852777
品番
#2297
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
カットしたい物をのせ、安全フードをカッターの溝に合わせて押し下げるだけでスティック状にカットされます。
安全フード付なので手を傷つけたり飛び散ったりしません。
用途
食材を簡単にスティック状にカットできます。
材質
本体/ポリプロピレン、刃/ステンレス
寸法(mm)
カッター部:64×64(9角)
質量(g)
230
寸法(幅W×高さH)(mm)
102×135
寸法(Φ×mm)
安全フード:80×90
耐久温度(℃)
120/耐冷-20
注意
※ご使用前は、よく洗ってからお使いください。
※カット刃を洗うときは、手を切らないように注意してください。
※火のそばに置くと軟化し、変形する恐れがあります。