曜日別特売
#2396 パン焼角フタ付 タイガークラウン 28853179

#2396 パン焼角フタ付 タイガークラウン 28853179
#2396 パン焼角フタ付 タイガークラウン 28853179

パン焼角フタ付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード28853179品番#2396
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

材厚0.7mmの厚鋼板を使用。
熱伝導率がよく、ムラなくふっくら焼けます。
蓋はスライド式で蓋がしやすく、蓋が持ち上がってはずれる心配はありません。
蓋を外して焼けば山型食パンも作れます。

材質本体/スチール容量(mL)2500質量(g)795外寸(mm)フタ付:135×202×133、焼型部:131×192×121寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)119×180×120
注意
※初めてご使用になる時は、型をキズつけないように中性洗剤でよく洗ってからご使用ください。
※ご使用後は、錆を防ぐために早めに中性洗剤とスポンジたわしで洗い落とし、充分乾燥させて保管してください。
※焼き型の角や折り曲げ部で手などにけがをしない様に取り扱いください。
※食器洗機、食器乾燥機には入れないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする